クッキングシート 無漂白のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
88件の「クッキングシート 無漂白」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クッキングシート茶色」、「ベーキングペーパー」、「耐熱クッキングシート」などの商品も取り扱っております。
クッキングシート HEIKOランキング1位
オーブンや電子レンジ調理に使えます。(耐熱250℃・20分)表も裏も使用できる両面シリコーン加工です。
材質両面シリコーン樹脂加工耐油紙幅(cm)33
1本
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


無漂白クッキングシート JUST COOKINGランキング3位
無漂白のクッキングシートです。 お料理がサラッとはがれて型崩れしません。 油や水を通しにくいので天板や皿をよごさない。 水蒸気を適度に通しますので蒸し料理などに使えて便利です。
用途両面シリコーン樹脂加工をしていますので両面使えます。 油や水を通しにくいので天板や皿などを汚さずにパン、オーブン料理がきれいに仕上がります。 水蒸気を適度に通しますので蒸し料理などに便利です。 お料理がきれいにサラッとはがれて型くずれしません。長さ(m)10幅(cm)30
1個(10m)
399税込439
当日出荷

クックパー クッキングシート 旭化成ホームプロダクツランキング4位
両面シリコーン樹脂加工の耐油紙です。料理がくっつかずにサラッとはがせます。油や汁を通しにくいので、調理器具や食器の後かたづけが簡単です。オーブン、電子レンジのほか、落としぶたや蒸し料理にも使えます。耐熱温度は250℃(20分)なので、幅広い料理に使えます。新デザインで女性の手に握りやすいコンパクトサイズ(41mm)。さらに使いやすくなりました。
1本ほか
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

両面使える 無漂白クッキングシート 30cm×10m エムエーパッケージングランキング5位
お料理がくっつかず、後かたづけもカンタン クッキーなどお菓子を作る際、生地がくっつかず、料理がキレイに仕上がります オーブン料理に最適 電子レンジでの調理は短時間で簡単に仕上がります シュウマイなど蒸し料理をする際は皮がくっつかず型崩れしません クッキングシートの表裏両面にシリコーン樹脂加工(食品衛生法適合品)をしていますので、蒸気は適度に通し、食品から出た油分は裏面に通しません 表・裏両面使えます
材質シリコーン樹脂加工耐油紙長さ(m)10幅(cm)30耐熱温度(℃)250(20分)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279税込307
当日出荷

芯が無い為、ゴミの排出量削減になります。調理用のシリコンペーパーです。蒸気を適度に通し、オーブンや電子レンジでの料理をおいしく仕上げます。両面にシリコン加工されているから、裏表気にせず使えます。調理器具を汚さずにすむので、後始末が楽になります。
長さ(m)30幅(cm)35材質両面シリコン樹脂加工耐油紙耐熱温度(℃)250(20分)
1本
799税込879
欠品中

オーブンや電子レンジの調理に使えます。適度に蒸気を通し、ふっくらと蒸し料理ができます。 表も裏も使用できる両面シリコーン加工です。高い剥離性がありくっつきません。 料理の油脂や汁が染み出ないのでお手入れが簡単です。
用途オーブンや電子レンジの調理に材質両面シリコン樹脂加工耐油紙長さ(m)30規格食品衛生法適合幅(cm)33
1巻
499税込549
当日出荷

1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

熱料理に最適!特にこびりつきやすい食材に。 蒸気を通すが油は通さない特殊構造。シートを敷くと調理器具が汚れず、後片付けが簡単です。耐水性・平滑性に優れた高級紙を使っており、食品がこびりつかずサラッとはがせるので、ケーキなどにも適し、料理がきれいに仕上がります。裏表の区別なく両面使えるので、使い間違いありません。
用途オーブン、スチコン、蒸し料理、電子レンジに。材質両面シリコーン加工、グラシン紙長さ(m)20耐熱温度(℃)250(20分)
1本
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1組(10枚)
51,980税込57,178
3日以内出荷

旭化成ホームプロダクツクックパーEG ボックスタイプ
両面シリコーン樹脂加工で表裏なく使用できるので作業効率がアップします。 油や汁を通しにくいので天板の洗浄作業が軽減できます。 料理が天板にくっつかずサラッとはがせるのできれいに仕上がり、食材の歩留まりがアップします。 蒸気を適度に通すので蒸し料理にも適しています。 耐熱温度は250℃(20分)で幅広いメニューや大量調理に対応できます。
用途オーブン、スチコン、電子レンジ、落としぶた、蒸し料理に。長さ(m)30幅(cm)33材質両面シリコン樹脂加工耐油紙耐熱温度(℃)250(20分)
1個
899税込989
当日出荷

パンやクッキー、魚や肉を焼く時にくっつかず最適です。くり返しご使用出来ます。
材質フッ素樹脂含浸ガラスシート幅(cm)23.5長さ(cm)30.5耐熱温度(℃)260TKG品番9-1042-1501TKG品番(2017)6-0919-0801
1個
889税込978
当日出荷

フライパンへの加工でおなじみのフッ素樹脂が両面に加工されており、低温(冷凍庫)から高温まで広くご使用いただけます。 中性洗剤でさっと洗うだけで汚れが簡単に落ち、繰り返し使えるエコな商品です。
用途焼き菓子やグリル料理の調理シート、型に合わせてカットし、ケーキの敷紙に仕様食品衛生法適合品トラスコ品番799-6667材質ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)ベージュ質量(g)320幅(cm)34.5長さ(cm)49.5耐熱温度(℃)260
1セット(10枚)
9,698税込10,668
当日出荷

洗って繰り返し使用できます。
アズワン品番1-4911-01材質PTFE含浸ガラスクロス厚さ(mm)0.08寸法(mm)250×280耐熱温度(℃)+260耐冷温度(℃)-100
1箱(2枚)
2,990税込3,289
当日出荷

両面シリコーン樹脂加工で表裏なく使用でき、作業効率がアップ!。油や汁を通しにくいので、天板の洗浄作業が軽減!。料理が天板にくっつかず、食材の歩留まりがアップ!。シートに折り目が付きにくく、フタができるので衛生的!
材質両面シリコーン加工耐油脂幅(cm)33
1個
549税込604
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

通常のラップフィルムより光や空気、水分を通しにくいため、冷蔵庫・冷凍庫に入れる食品を包む際に保存性が高まります。 また、通常のラップフィルムよりも耐火性に優れるため、落とし蓋やオーブン加熱時の皿代わりに使用する際や、食材を焼く際に旨みを逃さないように包むホイル焼きにも使用できます。 飛び出し防止ストッパー付で楽に取り出せます。
用途食材や料理を包んだり、皿や弁当箱に敷いたりする際に。材質アルミニウムはく規格食品衛生法適合
1巻
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バージンパルプ100%の紙にワックスを含浸させた、耐油性のあるシートです。
寸法(mm)153×270サイズメーカー商品コード004532094
1箱(1000枚)
2,598税込2,858
当日出荷

ベーキングシートは化学的に不活性で毒性のない樹脂製品です。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂厚さ(μm)125耐熱温度(℃)-100~260
1袋(10枚)
6,998税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

油や汁を通さず、くっつかない両面シリコーン加工耐油紙です。こびりつかずにスルッと料理が剥がれ、きれいに仕上がります。オーブン、電子レンジで使えます(耐熱温度250℃、20分)天板や器具を汚さないので後片付けがとてもカンタンです。蒸気を適度に通すので素材が水っぽくなりません。素材の仕上がりもふっくらキレイです。用途に合わせて特注サイズでの生産も可能です。都度お問い合わせをお願いします。
用途オーブンなどの調理用シート。落し蓋にオーブンに電子レンジに蒸し料理に長さ(m)30トラスコ品番835-7488材質両面シリコーン樹脂加工耐油紙質量(g)470幅(cm)33耐熱温度(℃)250関連資料(0.64MB)2018年トラスコ掲載ページ9 0688
1本
729税込802
当日出荷